メッシュ安全ベスト

メッシュ安全ベスト - 日本緑十字社メッシュ安全ベスト - 日本緑十字社メッシュ安全ベスト - 日本緑十字社メッシュ安全ベスト - 日本緑十字社メッシュ安全ベスト - 日本緑十字社

胴回り約115~140cmまで対応。
着丈67cmのキングサイズ安全ベスト。

仕様反射帯70mm幅材質(メッシュ)ナイロンメッシュ、(反射帯)エンビ内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27100648キングベスト(紺/黄)238018
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27100657キングベスト(黄/黄)238019
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27100632キングベスト(紺/白)238017
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする