曜日別特売

多機能安全ベスト

多機能安全ベスト - 日本緑十字社多機能安全ベスト - 日本緑十字社多機能安全ベスト - 日本緑十字社多機能安全ベスト - 日本緑十字社多機能安全ベスト - 日本緑十字社多機能安全ベスト - 日本緑十字社多機能安全ベスト - 日本緑十字社多機能安全ベスト - 日本緑十字社

多機能ベストに新色が新登場!体型に合わせて調節可能。収納すっきり多機能ベスト。
マジックテープで、縦(510~590mm)・横(520~650mm)までの対応が可能です。
大きな体の方でも、夏服から防寒具着用時でも、使用可能になりました。

サイズフリー材質ナイロンメッシュ・プラスチック反射帯付属品万能ポケット付き(左胸前部1箇所・腰内部3箇所)仕様縦510~590×横520~650mmの調節が可能・マジックテープとホック(肩部)による調節・反射帯60mm幅質量(g)316内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
テープ地色
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27100675多機能ベスト(青/黄)238073
5,550
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
27100684多機能ベスト(青/白)238074
5,550
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27100693多機能ベスト(紺/橙)238075
5,550
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
27100702多機能ベスト(黄/金)238076
5,550
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
27100727多機能ベスト(紺/青)238078
5,550
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27100736多機能ベスト(紺/緑)238079
5,550
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
27100745多機能ベスト(紺/ピンク)ピンク238080
5,550
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
27100718多機能ベスト(紺/紫)238077
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする