曜日別特売

多機能LED安全ベスト

多機能LED安全ベスト - 日本緑十字社多機能LED安全ベスト - 日本緑十字社多機能LED安全ベスト - 日本緑十字社多機能LED安全ベスト - 日本緑十字社多機能LED安全ベスト - 日本緑十字社多機能LED安全ベスト - 日本緑十字社多機能LED安全ベスト - 日本緑十字社多機能LED安全ベスト - 日本緑十字社

腰にもLED!合計24個で視認性がよりアップ
体型に合わせて調節可能。収納すっきり多機能ベスト。
マジックテープで、横(520~650mm)までの対応が可能です。
大きな体の方でも、夏服から防寒具着用時でも、使用可能になりました。

サイズフリー仕様横520~650mmの調整が可能・反射帯60mm幅・LED24個付き材質ナイロンメッシュ、プラスチック反射帯LEDランプあり内容量1着
注意
※万能ポケット付き(左胸前部1箇所・腰内部2箇所)ポケット部分にはLEDはありません。
※電池はついておりません。対応電池:単3乾電池×2(KW-R、KY-BL、YY-R)、単3乾電池×3(KW-BL、KW-W、OW-W)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27100806多機能LEDベスト-KW-R238096
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
27100815多機能LEDベスト-KW-BL238097
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
27100824多機能LEDベスト-KW-W238098
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
27100833多機能LEDベスト-KY-BL238099
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
27100842多機能LEDベスト-OW-W238100
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
31259849238101-
12,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27100858多機能LEDベスト-YY-R238101
12,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

多機能LEDベスト
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27100858多機能LEDベスト-YY-R185688653012001多機能LEDベスト-YY-R LED付き多機能ベスト 光るんです。 ミズケイ 18568865LED付き多機能ベスト 光るんです。ミズケイ1枚
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする