曜日別特売

改ざん防止機能付セキュリティテープ

改ざん防止機能付セキュリティテープ - 日本緑十字社改ざん防止機能付セキュリティテープ - 日本緑十字社

未開封証明用セキュリティーテープ。
貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。

仕様(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ寸法(mm)50幅×50m×0.08文字内容貼付時:SECURITY TAPE、剥離時:OPENED VOID質量(g)250主な用途改ざん防止用日本緑十字社品番262042内容量1巻
注意
※荷造り用テープではありませんので荷重がかかる箱等の梱包は荷造り用テープで梱包した上、別途ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27102127セキュリティテープ-C50500.08ポリエステルクロス
7,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする