ソーラー式LEDチューブ

ソーラー式LEDチューブ - 日本緑十字社ソーラー式LEDチューブ - 日本緑十字社ソーラー式LEDチューブ - 日本緑十字社ソーラー式LEDチューブ - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。
夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。

仕様
(1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニットのセット、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、Sカン付
無日照約8日(満充電時)
LED色赤・24個材質(本体)ポリ塩化ビニール寸法(mm)(チューブ)22Φ×10m質量(kg)3.2電源ニッケル水素ソーラーパネル出力1W点灯方法交互点滅日本緑十字社品番275003内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27102513PKC-200
30,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27102513
2023-03-05
用途: 改修工事時
建設業・工事業

使い勝手が良く、明るすぎず、理想通りの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする