戸車 鉄製 V溝型
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)4
仕様ベアリング入り
材質鉄
タイプV溝型
取付穴(mm)11
V溝角度(°)92
内容量1個
注意
※耐荷重以上の荷重をかけないでください。※用途以外での使用はお止めください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。
戸車・車のみ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-11-14
- 用途:
- 開閉扉
コンパクトでしつかりしていてコスパが良い。
見た目もシンプルですっきりしている。
大きさも用途にあっていた。
- 対象商品:
- 31127468
2023-06-27
- 用途:
- 開閉用部品の戸車
建設業・工事業
頑丈そうな作りなので、部品用の戸車に今回初めて採用しました。頑丈なわりにコスパが良く、使用上問題なければリピートの予定です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31127468
2022-04-06
- 用途:
- もんぴの戸車です 鉄製扉
居石商会 様
(建設業・工事業)
溶接部のツバがあればいいかと思います
l型アングルに溶接するとき
あと錆に強い塗装がいいです 屋外使用するから
- 対象商品:
- 31127477
2022-06-03
- 用途:
- 扉のメンテ用に
建設業・工事業
枠が必ず使用できると限りませんので、車のみの販売もあればよりよいのですが、枠が合わない場合分解し、鉄車のみ取りだし使用しております。鉄車自体はしっかりしており安心して使用できます、
- 対象商品:
- 31127468
2021-02-19
- 用途:
- 可動式設備の台車
株式会社Glass Studio Calore 様
(製造業)
安いので不安でしたがいい商品でした。穴の場所がもう少し外にあると取り付けやすかったかな。
- 対象商品:
- 31127468
2020-12-19
- 用途:
- 工作機械200kgの脚
重量約300kgの機械の脚として4個でレール移動させています。
値段が安い割に造りがしっかりしていて目的を達成できました。