フリーベアコーポレーション
フリーベアプレス成形品(上向用) 埋込・UFOタイプ(防塵仕様)
こんなお得な商品も!
フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ
モノタロウ
¥
149
税込
¥
164
(1)
仕様
上向用
形状
フランジ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
許容荷重(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02394804
C-12
CADデータダウンロード
500-5795
スチール製
60
505
¥3,400
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
02394953
P-12
CADデータダウンロード
500-5809
メインポール樹脂製
10
315
¥6,000
¥
4,298
¥4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください