RIKEN(理研機器)
スタッドエルボ
接続ねじ種類
R
使用流体
油
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ねじ込み継手
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合パイプ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10473758
SL-3/8
エルボ
FEP-3/8
73
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473767
SL-9
エルボ
FEP-9
50
¥
3,090
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473776
STL-1/4
チーズ
FEP-1/4
96
¥
7,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473785
STL-3/8
チーズ
FEP-3/8
106
¥
8,170
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473794
STL-9
チーズ
FEP-9
74
¥
6,880
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。