曜日別特売

薄型ディスク型カップリング TSCタイプ

薄型ディスク型カップリング TSCタイプ - アサ電子工業薄型ディスク型カップリング TSCタイプ - アサ電子工業

小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。

許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27110518TSC32-5-54.8322.416.65511±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110527TSC32-5-64.8322.416.65611±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110536TSC32-5-84.8322.416.65811±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110545TSC32-5-104.8322.416.651011±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110554TSC32-5-124.8322.416.651211±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110563TSC32-5-144.8322.416.651411±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110572TSC32-6-64.8322.416.66611±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110588TSC32-6-84.8322.416.66811±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110597TSC32-6-104.8322.416.661011±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110606TSC32-6-124.8322.416.661211±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110615TSC32-6-144.8322.416.661411±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110624TSC32-8-84.8322.416.68811±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110633TSC32-8-104.8322.416.681011±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110642TSC32-8-124.8322.416.681211±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110658TSC32-8-144.8322.416.681411±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110667TSC32-10-104.8322.416.6101011±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110676TSC32-10-124.8322.416.6101211±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110685TSC32-10-144.8322.416.6101411±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110694TSC32-12-124.8322.416.6121211±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110703TSC32-12-144.8322.416.6121411±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110712TSC32-14-144.8322.416.6141411±0.51.8120000.03
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110728TSC40-10-10640322101013.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110737TSC40-10-12640322101213.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110746TSC40-10-14640322101413.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110755TSC40-10-16640322101613.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110764TSC40-10-18640322101813.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110773TSC40-12-12640322121213.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110782TSC40-12-14640322121413.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110798TSC40-12-16640322121613.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110807TSC40-12-18640322121813.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110816TSC40-14-14640322141413.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110825TSC40-14-16640322141613.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110834TSC40-14-18640322141813.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110843TSC40-16-16640322161613.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110852TSC40-16-18640322161813.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110868TSC40-18-18640322181813.5±0.5380000.02
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする