レヂトン
ダイヤモンドブレードカッター 湿式
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
道路カッター用
用途
アスファルト、コンクリートの切断
刃高(mm)
6.5
穴径(Φmm)
27
適合材
アスファルト、コンクリート
内容量
1枚
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27116985
WR-305
305×3.0×27
¥30,250
¥
20,980
¥23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
27116994
WR-355
355×3.0×27
¥46,250
¥
31,980
¥35,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください