曜日別特売
モノタロウ

アダプタ 単管用警告灯 単管取付用

アダプタ 単管用警告灯 単管取付用 - モノタロウアダプタ 単管用警告灯 単管取付用 - モノタロウアダプタ 単管用警告灯 単管取付用 - モノタロウ
(10件のレビュー)

単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。
一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。
本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。

用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用材質ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約184タイプ径48.6mm単管用本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×55×119(ネジ部含まず)内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください
※火を使うような場所では使用しないでください。
※ネジを締める際は手袋などをはめて、指などを挟まないよう注意して使用してください。
※使用場所の環境により耐久年数は異なります、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27149483-
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27149483
2026-01-05
用途: 自宅駐車場前の夜間警告灯設置に利用

自宅駐車場の夜間警告灯設置に代用しております。
西日の強い面に設置している事と玄関前ですので見栄えが少し悪くなってきたら定期的に交換しております。(過去2年毎の交換ペースです。お値段がリーズナブルなので助かります)

対象商品 : 27149483
2023-08-15
用途: 道路に面した防犯対策の一環。
農・林・水産業

バイケートやハウスに強力に固定できる反面。
金属部分とプラスチックの寿命は、当然異なる。
耐久年数を表示すべき。

対象商品 : 27149483
2023-09-26
用途: 警告灯取付用
製造業

軽量で、使いやすく、助かるが、耐久性は不明、継続して使用する。

対象商品 : 27149483
2022-08-21
用途: 農産物盗難防止
その他業種

丸型警告灯をセットして使っている。特段びっくりするほどの物ではないが、
ちょうど準備した角棒にピッタリで、まずまず満足している。
もしオリジナルで同じ様な物を作るとすれば、とても400円程度では出来ないので
値段的にも評価できる。
ただ、内側のバリで警告灯が固定しずらいので、その点が減点評価となった。

対象商品 : 27149483
2021-01-13
用途: ソーラー電灯の単管への固定
建設業・工事業

電灯はしっかりはまって固定されていいです。単管への固定は金属通しなので接する部分にゴムがtったほうがいいです。また、つまみが小さいので力強く締められないのでもう少し大きいほうがいいと思います。

対象商品 : 27149483
2019-08-17
用途: ブロック塀のフェンスに設置
電気・ガス・熱供給・水道業

保安灯設置に必要なアダプターですが、使用は道路とは限らずブロック塀のフェンスに付けて警告灯として衝突防止に利用しました。
上部の黄色アダプターが固定式になっており、ネジで緩めたり、方向を自由に変えられるようになっていれば、良いかと思います。

対象商品 : 27149483
2018-11-27
用途: 土木工事 掘削箇所の夜間注意喚起
建設業・工事業

スイッチ用の穴のサイズがちょうど良く、警告灯と組みつけた後でもスイッチが触れてよかった。
本体のスイッチがどちらがONか判ればなお良し。

対象商品 : 27149483
2018-10-08
用途: 店舗用表示器具
ユニオン石油株式会社サービス業

取り付けも簡単で非常に重宝しています。複数購入しましたが、今の所全て問題なく使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする