曜日別特売

戸車

戸車 - アトムリビンテック戸車 - アトムリビンテック
(20件のレビュー)

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。
Vレール専用戸車です。

用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)クロメート適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27151854VS-33ADJ
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27151854
2021-08-21
用途: 戸車が破損したための交換
その他業種

20年以上前の建具に使われていたものですが、まったく同等の商品で(材質は異なりましたが)、交換がスムーズにできました。配送も早くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 27151854
2021-09-26
用途: 経年変化による樹脂車輪の摩耗、欠けによる交換
サービス業

交換前のメーカで同一のものが無くなっていたため代わりのものを探したところ、本品がほとんど寸法が同じで問題なくリプレース、開閉が快調になりました。

対象商品 : 27151854
2021-01-19
用途: 引き戸の交換部品
製造業

和室と洋室の間の引き戸の戸車が破損したので、ネットで形状やサイズの合うものを探していて、これを発見しました。
交換作業もまったく問題なく行え、期待通りにスムーズな動きを取り戻しましたので大満足です。

1が参考にしています
2021-02-23
用途: 戸車交換
その他業種

サイズが心配でしたがカタログ、ちゃんと記載してありましたがつくまで心配でした。ぴったりでした。私のわからない質問に親切に答えてくださりありがとうございました。

対象商品 : 27151854
2020-12-27
用途: 建具の戸車取り替え
建設業・工事業

既設の戸車がこのタイプだったので、探していた所ぴったりのがあり助かりました。
ぴったりでした、モノタロウさんは多彩に品物が有って良いのですが、商品説明がわからない物が有るので、寸法表示等すればいいのかなーと思います。

対象商品 : 27151854
2021-01-22
用途: 既存の引き戸の車輪交換
サービス業

20年くらい持ちます。車輪の樹脂が硬化して亀裂が入ったタイミングが交換時期だと思います。コスパ最高でした。

対象商品 : 27151854
2020-08-26
用途: 自宅の引き戸
その他業種

寝室の引き戸が重くなりガタガタ音もするので、外してみたら2個ある戸車の片方が壊れてました。
商品写真と寸法が細かく記載してあったので、助かりました。
付いていた物と同じ商品のようでした。2個とも交換したら、すごく軽く開閉できるようになりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 27151854
2020-02-03
用途: 補修交換
その他業種

職人ではありません(自家用です)。
10年前に新築した家の戸車が経年劣化で探していたものです。
この大きさのものの互換品が無くやっとのことで見つけました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする