曜日別特売

引手

引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック
(1件のレビュー)
材質真鍮付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
仕上
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27153988シーカク戸引手120白塗装(つや消し)
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
27153997シーカク戸引手105白塗装(つや消し)
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27154006シーカク戸引手90白塗装(つや消し)
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
27154015シーカク戸引手120黒塗装(つや消し)
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
27154024シーカク戸引手105黒塗装(つや消し)
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27154033シーカク戸引手90黒塗装(つや消し)
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27153988
2022-11-04
用途: シャッターの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

とても早くて助かった ビスの使い方が分からなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする