引手

引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック

一般品より厚めの真鍮板を使用した高級プレス戸引手です。

材質真鍮付属品+丸皿木ねじ3.1×20(2本)内容量1個
全10種類を絞り込む
サイズ
仕上
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27154103プレン戸引手150白塗装
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27154112プレン戸引手150黒塗装
2,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154128プレン戸引手150SGメッキ
2,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154137プレン戸引手150WBメッキ
2,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154146プレン戸引手150黒ニッケルメッキ
2,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154155プレン戸引手120白塗装
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154164プレン戸引手120黒塗装
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154173プレン戸引手120SGメッキ
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154182プレン戸引手120WBメッキ
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
27154198プレン戸引手120黒ニッケルメッキ
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする