水野製作所
全鋼薩摩斧
用途
小さな薪割りや枝払い用
全長(mm)
390
質量(g)
660
タイプ
薩摩型
頭部
全鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27149623
ONO390X450S
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください