YKK AP
エクステリアポスト T11型
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの埋込施工も可能です。
材質
本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上扉/アルミ形材、取出扉/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板
投函タイプ
前入れ後出し
仕様
ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ
前入れ・後ろ出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×160×390
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
選択してください
カームブラック
キャラメルチーク
ショコラウォールナット
ハニーチェリー
プラチナステン
桑炭
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27149763
AME-TY11
カームブラック
¥
62,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27149772
AME-TY11
プラチナステン
¥
62,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27149788
AME-TY11
桑炭
¥
71,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27149797
AME-TY11
ハニーチェリー
¥
71,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27149806
AME-TY11
キャラメルチーク
¥
71,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27149815
AME-TY11
ショコラウォールナット
¥
71,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください