YKK AP
エクステリアポスト T12型
(1件のレビュー)
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質
本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ
前入れ前出し
仕様
ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ
前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×150×390
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27149824
AME-TY12
ハイホワイト
¥
75,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
27149833
AME-TY12
シックレッド
¥
75,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
27149842
AME-TY12
サンオレンジ
¥
75,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
27149858
AME-TY12
シュペリグレイ
¥
75,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください