YKK AP
エクステリアポスト T6B型
朝刊5日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
材質
天蓋・取出口蓋/亜鉛メッキ鋼板、本体/亜鉛メッキ鋼板、壁付金具/ステンレス(SUS304)
投函タイプ
上入れ上出し
仕様
ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ
上入れ・上出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×220×325
内容量
1台
注意
※機能ポールの取付けには、別途ポスト台座9型が必要です。
※壁付け施工も可能です。別途壁付金具が必要です。
※内ぶたは、本体色によらずカームブラック色のみとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27149928
AME-TY6
カームブラック
¥
40,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
27149937
AME-TY6
プラチナステン
¥
40,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
27149946
AME-TY6
フォレストグリーン
¥
40,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
27149955
AME-TY6
ホワイト
¥
40,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください