YKK AP
エクステリアポスト T9R型
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の左右変更が可能です。
材質
投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板
投函タイプ
前入れ横出し
仕様
ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ
前入れ・横出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×370×450
勝手
右
内容量
1台
注意
※機能ポールへの取付けには、別途ポスト台座が必要です。組合せる機能ポールによりお選びください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27149982
AME-TY9R
カームブラック
¥
51,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27149998
AME-TY9R
プラチナステン
¥
51,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください