YKK AP
エクステリアポスト T4型
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
材質
本体・投入口/ステンレス(SUS304)、取出口/アクリル
投函タイプ
前入れ後出し
タイプ
前入れ・後ろ出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×430×230
仕上
ヘアライン
内容量
1台
注意
※機能ポールへの取付けには、別途ポスト台座が必要です。組合せる機能ポールによりお選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27150052
AME-TY4
¥
32,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください