電動ドライバー

電動ドライバー - ベッセル電動ドライバー - ベッセル電動ドライバー - ベッセル電動ドライバー - ベッセル

100V電源につなぐだけで使える!
エルゴノミックデザイン。
クリック式トルクダイヤル。
長寿命・メンテナスフリー。
軽量でコンパクト。
疲労軽減。

用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0定格消費電力(W)40電源ACタイプトルク調整(リング)16段階×8目盛材質PC+エラストマー付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター長さ(mm)250質量(kg)845(コード含む)電源(V)AC100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.4~1.8適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1内容量1個
注意
※ACタイプはコントローラ不要のAC100V入力です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
始動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27161758VE-4500ACレバー式
58,300
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
27161767VE-4500PACプッシュ式
58,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VESSEL Electric Screwdriver
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする