曜日別特売

マルチツール スターロックプラス

マルチツール スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)

マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。

用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:3.0°振動角度(°)(振り子)3.0振動3軸合成値(m/s2)6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×85×50カーボンブラシ呼び番号160701417X内容量1台
注意
※スターロックとスターロックプラスのブレード取付が可能です。その他のブレードは取付できませんのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29872562GMF40-30L819-2254
43,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
29872553GMF40-30819-2253
37,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルチツール スターロックプラス
この動画は、1が参考にしています。
マルチツール スターロックプラス
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29872553GMF40-3029872562GMF40-30LGMF40-30 マルチツール スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 29872562マルチツール スターロックプラスBOSCH(ボッシュ)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする