マルチツール スターロックマックス

マルチツール スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。
ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。

用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:3.6°振動角度(°)(振り子)3.6振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.6トラスコ品番819-2255セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50カーボンブラシ呼び番号160701417X内容量1台
注意
※スターロック、スターロックプラス、スターロックマックスのブレード取付が可能です。その他のブレードは取付できませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29872578GMF50-36
65,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルチツール スターロックプラス
マルチツール スターロックプラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29872578
2016-11-20
用途: 電気工事 スイッチボックス取付時の軽量鉄骨加工など
オオフナインフォメーションサービス株式会社サービス業

仕事仲間は他社製を使用していますが、こちらの方がパワーがあり振動も小さいと思います。仕事仲間も同様の評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする