信栄物産
防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 210Φ
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
用途
工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。
質量(kg)
0.45
枠の色
グレー
寸法(Φ)
210
材質(ミラー)
アクリル
材質(アーム)
ステンレス
ミラー形状
丸型
アーム
フレキアーム
曲面R(mm)
600
内容量
1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。下地が弱いと落下するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27398096
H-20M
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください