信栄物産
防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 440Φ
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
用途
工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。
ミラー形状
丸型
寸法(Φ)
440
質量(kg)
0.9
曲面R(mm)
800
アーム
フレキアーム
材質(ミラー)
アクリル
材質(アーム)
スチール(ユニクロメッキ)
内容量
1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。下地が弱いと落下するおそれがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27398132
H-45M
グレー
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27398148
H-45M-W
白
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27398157
H-45M-BL
青
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください