信栄物産
防犯ミラー クリップタイプ 丸型 310Φ
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には大型クリップを採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!
大型クリップ先端には滑り止めカバー付!
用途
工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。大型クリップ式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。
質量(kg)
0.75
寸法(Φ)
310
材質(ミラー)
アクリル
材質(アーム)
ステンレス
ミラー形状
丸型
アーム
フレキアーム
曲面R(mm)
850
内容量
1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27398166
H-30K
グレー
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27398175
H-30K-W
白
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27398184
H-30K-BL
青
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください