防犯ミラー クランプタイプ 丸型 440Φ

防犯ミラー クランプタイプ 丸型 440Φ - 信栄物産防犯ミラー クランプタイプ 丸型 440Φ - 信栄物産防犯ミラー クランプタイプ 丸型 440Φ - 信栄物産防犯ミラー クランプタイプ 丸型 440Φ - 信栄物産

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部にはクランプ金具を採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!

用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。クランプ金具式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚や平板(H鋼)等にも取り付け可能です。質量(kg)0.9寸法(Φ)440材質(ミラー)アクリル材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ)ミラー形状丸型アームフレキアーム曲面R(mm)800内容量1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。クランプ金具の取付けにはプラスドライバーが必要です!
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27398254CR-45グレー
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27398263CR-45W
28,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27398272CR-45BL
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする