防犯ミラー スペースミラー 丸型 300Φ

防犯ミラー スペースミラー 丸型 300Φ - 信栄物産防犯ミラー スペースミラー 丸型 300Φ - 信栄物産
(1件のレビュー)

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!

用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)質量(kg)0.57寸法(Φ)300ミラー形状丸型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850内容量1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。下地が弱いと落下するおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27398428FM-30A
12,000
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27398428
2023-10-13
用途: カーポートに設置
教育・研究機関

前面道路が住宅街の狭い道なので車で道路に出る際に必要で購入。これまではマグネットでつけられる直径15cmほどのものを使用していましたが映る画像が小さすぎて用途を満たさず、鉄骨カーポートこちらをつけてみました。磁力は強く安定しているし、画像も大きく映るので安全面的にはGOOD!お値段もそれなりなので裏切られなくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする