トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ハイパーライトグラス
(1件のレビュー)
柔らかい接顔パッド付き
くもり止め加工レンズ
仕様
防曇、UVカット
レンズ色
クリア
機能
つるの角度を20°調整可能
材質
(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)
約34
規格
JIS規格品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27405437
No.1345
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください