曜日別特売
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
メーカー
ねじ径
外径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27814377V9111-001315601-68010トヨタM30 P1.5110140
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27814395V9111-001415208AA100スバルM20 P1.56572
1,000
579
637(税込)
当日出荷
27814413V9111-0017GY01-14-302BマツダM22 P1.59297.5
1,200
719
791(税込)
当日出荷
27814438V9111-002615208-4A00Cダイハツ3/4-16UNF6850
950
559
615(税込)
当日出荷
27814456V9111-00271230A040三菱M20 P1.56850
1,300
759
835(税込)
当日出荷
27814474V9111-010190915-10003トヨタ3/4-16UNF6572
1,050
619
681(税込)
当日出荷
27814492V9111-010290915-10004トヨタ3/4-16UNF6590
1,000
579
637(税込)
当日出荷
27814517V9111-010390915-20003トヨタ3/4-16UNF7585
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
27814535V9111-010415208-53J00トヨタ3/4-16UNF77103
1,400
819
901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
27814553V9111-0105AY100-KE002日産3/4-16UNF6567
1,000
579
637(税込)
当日出荷
27814578V9111-010616510-61A31スズキ3/4-16UNF6572
950
559
615(税込)
当日出荷
27814596V9111-010715208-31U00日産M20 P1.56572
1,250
739
813(税込)
当日出荷
27814614V9111-010815400-RTA-004ホンダM20 P1.56587
1,200
719
791(税込)
当日出荷
27814632V9111-0109MD352626三菱M20 P1.58065
1,300
759
835(税込)
当日出荷
27814657V9111-200190915-30001トヨタM24 P1.510085
2,600
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27814675V9111-200390915-30002トヨタM24 P1.5100120
3,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
27814718V9111-200715208-HC200日産M26 P1.590125
3,600
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
27814736V9111-20128-97136470-0いすゞ11/2-12UNF120120
4,660
2,788
3,067(税込)
当日出荷
27814754V9111-201315613-89103トヨタ1-12UNF102150
4,940
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
27814772V9111-201715613-89105トヨタ1-16UNF102150
5,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
27814797V9111-202315613-E0080トヨタ1-12UNF102150
5,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
27814815V9111-300215209-2W200日産22(内径)80106
1,750
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
27814833V9111-300504152-40060トヨタ-6256
940
549
604(税込)
当日出荷
27814858V9111-300904152-37010トヨタ-6256
800
479
527(税込)
当日出荷
27814876V9111-301104152-31060トヨタ-7183
1,220
729
802(税込)
当日出荷
27814894V9111-301204152-31080トヨタ-7183
1,130
669
736(税込)
当日出荷
27814912V9111-301304152-31090トヨタ-7167
1,220
729
802(税込)
当日出荷
27814946V9111-301404152-38020トヨタ-70117
1,650
969
1,066(税込)
当日出荷
27814964V9111-3015L321-14-302マツダ-65.574.5
1,200
719
791(税込)
当日出荷
42617408V9111-00208-97049708-1いすゞM20 P1.590100
1,960
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
55004924V9111-001015601-33021トヨタ3/4-16UNF80126
1,000
579
637(税込)
当日出荷
55004933V9111-200290915-30003トヨタM24 P1.5100105
3,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
75560434V9111-2025ME013307三菱M26 P1.5100120
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
27814693V9111-2006-三菱M26 P1.5-120
4,100
取扱い終了
代替品有
27814325V9110-0010-----
1,000
取扱い終了
27814343V9111-0012-トヨタ3/4-16UNF-140
1,400
取扱い終了
55004942V9111-2005-三菱M26 P1.5-120
3,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27814693V9111-200675560434V9111-2025画像準備中オイルフィルターDJ(ドライブジョイ)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:351
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27814438
2026-01-25
用途: 880コペン用のオイルフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

フィルターレンチはアストロプロダクツの67mmがジャストサイズでした。
KTCの66.5mmがあれば良いですが入手しやすさでアストロ製を購入するなら67mmをどうぞ。

2が参考にしています
対象商品 : 27814858
2026-01-19
用途: エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

70系ヴォクシーのエンジンオイル交換の際に使用しました。純正同等品で安く購入ができ満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 27814675
2026-03-16
用途: 78プラドのエレメント交換に
その他業種

純正の安心感から、いつもこちらを使用しています。
安定した品質です。
ちなみにフィルターレンチのサイズは99mmです。

対象商品 : 27814614
2026-02-27
用途: オイル交換
サービス業

カップホルダーのしっかりさと予めグリスが塗ってあり優しさがあります(笑)

2026-01-05
用途: オイル交換
その他業種

期待どおりピッタリでした。
これからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。

対象商品 : 27814578
2026-01-03
用途: オイル交換
その他業種

このエレメントを長く愛用しています。他の商品に比べ特段安いわけではないですが、純正品としても使われているメーカーなので間違いないかと思います。

対象商品 : 27814553
2026-01-20
用途: モコのフィルター交換

パッキンにもしっかりオイル塗布されており安心して使用できました

2025-11-24
用途: オイルフィルター交換

グリスがパッキンに塗ってあるので交換が楽。DJ製品は信頼性も申し分ない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
15が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする