神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル フィンハンドル
フィンハンドルは引戸用のドアハンドルとして、すべての面にひっかかりの無いデザインながら、わずかにラウンドしたラインを入れることによって自然なホールド感を生み出します。
材質
ウッド
仕様
抗菌、防静電
付属品
ビス(M6)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
タイプ
屋内用
取付穴
フラッシュドア/Φ8
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29292445
CHW1231-W-500
ホワイト
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292463
CHW1231-NA-500
ナチュラル
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292488
CHW1231-BR-500
ブラウン
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292515
CHW1231-DB-500
ダークブラウン
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください