神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Banboo Colors
環境にやさしい竹集成材に密着性の高い塗料でビビッドカラーに仕上げました。
表面には抗菌性の高いバイオコート処理を施しています。
材質
竹集成材
仕様
防静電、バイオコート(抗菌)
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29292646
GHB1218-25BL-600
ブルー
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292673
GHB1218-25W-600
ホワイト
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292698
GHB1218-25R-600
レッド
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292716
GHB1218-25B-600
ブラック
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください