神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Stainless Matte Colors
シルバーとブラックで構成されたシンプルなドアハンドルです。
ステンレスバーにマットフィニッシュの塗装を施し、さらに表面は抗菌性の高いバイオコート処理をしています。
材質
ステンレス/アルミ(脚部)
仕様
バイオコート(抗菌)
付属品
ビス(M6)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29292743
FHC1220M-B-800
シルバー/ブラック(握り部)
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292777
FHC1220M-SL-800
ブラック/シルバー(握り部)
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください