神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Stainless Matte Colors
シルバーとブラックで構成されたシンプルなドアハンドルです。
ステンレスバーにマットフィニッシュの塗装を施し、さらに表面は抗菌性の高いバイオコート処理をしています。
材質
ステンレス
仕様
バイオコート(抗菌)
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29292804
GHC1221-B-800
シルバー/ブラック(握り部)
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29292822
GHC1221-SL-800
ブラック/シルバー(握り部)
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください