神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Square Handle
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質
ステンレス
付属品
ビス(M6)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
ガラスドア/Φ12、フラッシュドア/Φ8
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29292908
GHS3102-B-425
鏡面
¥
34,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292935
GHS3102-H-425
ヘアライン
¥
34,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292953
GHS3102-B-800
鏡面
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292987
GHS3102-H-800
ヘアライン
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください