神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Semi long タイプ
材質
ステンレス
仕様
スマートキーパー対応
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
吊元
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29293267
FH2101-27B-1400L
鏡面
左
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293294
FH2101-27B-1400R
鏡面
右
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293328
FH2101-27H-1400L
ヘアライン
左
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293355
FH2101-27H-1400R
ヘアライン
右
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください