神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Semi long タイプ
材質
竹集成材、ステンレス
仕様
抗菌、防静電、スマートキーパー対応
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10
仕上
鏡面
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
吊元
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29293635
FHBS2212-C-1350L
クリアー
左
¥
54,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293662
FHBS2212-C-1350R
クリアー
右
¥
54,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293696
FHBS2212-BR-1350L
ブラウン
左
¥
54,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293723
FHBS2212-BR-1350R
ブラウン
右
¥
54,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください