神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Semi long タイプ
材質
竹集成材、ステンレス
仕様
抗菌、防静電、スマートキーパー対応
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
ガラスドア/Φ16、フレーム・フラッシュドア/Φ10
仕上
鏡面
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29293757
GHBS2213-C-1350
クリアー
¥
54,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293784
GHBS2213-BR-1350
ブラウン
¥
54,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください