神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Long タイプ
材質
ステンレス
仕様
スマートキーパー対応
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10
仕上
鏡面
握り径(Φmm)
グループグリップ/30
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29293818
FHS2115-1920L
左
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293836
FHS2115-1920R
右
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293854
FHS2115-2020L
左
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293888
FHS2115-2020R
右
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください