曜日別特売

ドアハンドル Long タイプ

ドアハンドル Long タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Long タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
材質竹集成材、ステンレス仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10仕上鏡面取手取手内容量1セット
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29293915FHBS2215-C-1920Lクリアー
72,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293942FHBS2215-C-1920Rクリアー
72,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293976FHBS2215-C-2020Lクリアー
72,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294003FHBS2215-C-2020Rクリアー
72,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294046FHBS2215-BR-1920Lブラウン
72,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294064FHBS2215-BR-1920Rブラウン
72,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294098FHBS2215-BR-2020Lブラウン
72,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294116FHBS2215-BR-2020Rブラウン
72,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする