神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Long タイプ
材質
竹集成材、ステンレス
仕様
抗菌、防静電、スマートキーパー対応
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
ガラスドア/Φ16、フレーム・フラッシュドア/Φ10
仕上
鏡面
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29294195
GHBS2216-C-1920
クリアー
¥
72,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294256
GHBS2216-C-2020
クリアー
¥
72,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294317
GHBS2216-BR-1920
ブラウン
¥
72,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294344
GHBS2216-BR-2020
ブラウン
¥
72,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください