神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Wave Wood
間伐材を特殊処理により変形可能な曲がる木として生まれ変わらせました。
ウェーブウッドは間伐材を有効活用することで、CO2削減、森林の保全など地球環境へ貢献いたします。
材質
アルミ鋳物/ウェーブウッド
付属品
ビス(M6)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
タイプ
屋内用
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29294362
FHAW2312-S-250
シルバー
¥
31,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294378
FHAW2312-B-250
ブラック
¥
31,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください