ドアハンドル Banboo Material

ドアハンドル Banboo Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。

材質ステンレス/竹集成材仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10仕上鏡面取手取手内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29294563GHBS1206-25C-700クリアー
35,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294588GHBS1206-25BR-700ブラウン
35,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする