曜日別特売

ドアハンドル Banboo Material

ドアハンドル Banboo Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。

材質竹集成材仕様抗菌、防静電付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手内容量1セット
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29294834GHB1216-25C-300クリアー
16,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294868GHB1216-25BR-300ブラウン
16,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294895GHB1216-25C-600クリアー
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294913GHB1216-25BR-600ブラウン
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294938GHB1216-25C-800クリアー
28,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294956GHB1216-25BR-800ブラウン
28,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする