神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Banboo Material
材質
竹集成材
仕様
抗菌、防静電
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
タイプ
屋内用
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
ハンドル
固定
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29295227
HB211-C-600
クリアー
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29295254
HB211-BR-600
ブラウン
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295342
HB211-C-450
クリアー
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295376
HB211-BR-450
ブラウン
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください