神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Banboo Material
材質
竹集成材
仕様
抗菌、防静電
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
タイプ
屋内用
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
ハンドル
固定
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29295832
HB211-P-450
ピンク
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295875
HB211-BL-450
ブルー
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295963
HB211-GR-450
グリーン
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295997
HB211-W-450
ホワイト
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください