神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Banboo Material
材質
竹集成材
仕様
抗菌、防静電
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
タイプ
屋内用
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
ハンドル
固定
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29296015
HB211-C-300
クリアー
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29296033
HB211-BR-300
ブラウン
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください