神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質
ステンレス
仕様
スマートキーパー対応
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29296356
FH1104M-25B-900
鏡面
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296383
FH1104M-25H-900
ヘアライン
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296417
FH1104M-27B-900
鏡面
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296444
FH1104M-27H-900
ヘアライン
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください