曜日別特売

Stainless Material

Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。

材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手内容量1セット
全6種類を絞り込む
仕上
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29296478FH1105M-25B-300鏡面
17,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296523FH1105M-25B-600鏡面
26,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296548FH1105M-25H-600ヘアライン
26,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296575FH1105M-25B-800鏡面
29,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29296593FH1105M-25H-800ヘアライン
29,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296505FH1105M-25H-300ヘアライン
17,800
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする