曜日別特売

コラム裏当9×25 6C

コラム裏当9×25 6C - フルサト工業コラム裏当9×25 6C - フルサト工業
材質SN400B仕様コの字型、ツメ無し、6Cテーパー付公差(mm)(l1、l2)+0、-1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法R
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29485916200×918190.516
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
29485943200×1217587.519
オープン
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
29485977250×9231115.516
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
29486022250×12225112.519
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
29486056300×9281140.516
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
29486083300×12275137.519
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする